Giraviti dinamometrico TorqueVario® 60 cNm

Codice art.: 659930 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±10
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TorqueVario®-S
Coppia massima 60 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±10 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie TorqueVario®
Lunghezza complessiva L 127 mm
Campo di coppia 10 cNm - 60 cNm
Campo di coppia 0,1 Nm - 0,6 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,05 Nm
23 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Peso 150 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659930 60
EAN / GTIN 4010995268886
Codice del produttore 26888

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzazione numerica del valore di coppia mediante scala (40 − 50 valori a seconda del campo di coppia). Coppia regolabile in continuo con lo strumento di regolazione Torque-Setter (compreso nella fornitura). Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.
Precisione ±10 %.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito, in combinazione con una lama intercambiabile Wiha Torque n. art. 659932659946.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Strumento di regolazione per Dim. 60-700: n. art. 659931 Dim. 1 e per Dim. 1400: n. art. 659931 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello