Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/2 pollice 10 pezzi 10

Codice art.: 639402 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave esagonale: 4-19
  • Riempimento di un cassetto in G: 5×10

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura chiave esagonale 4-19 mm
Lunghezza 257 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 45 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Riempimento di un cassetto in G 5×10
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra a norma DIN 3122/3123;
bussole
a norma DIN 3124.
Quadri interni/esterni a norma DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M5 − M27.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Fornitura:

Bussola
esagonale maschio: 10 pz. n. art. 643229
Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi