Chiave combinata 6 mm

Codice art.: 613500 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
114 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 105 mm
Altezza bocca massima h1 4 mm
Altezza massima anello h2 max 6 mm
Posizione anello 15 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie rivestimento al NiCr
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613500 6
EAN / GTIN 4018754018710
Codice del produttore 40080606

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Lato anello con profilo AS-Drive. (Dim. 3,2 − 5 con esagono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Nota:

Vantaggi:
  • Le viti vengono strette sui fianchi. − Le viti non si rovinano. − Durano più a lungo.
  • Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile. − Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione della forza.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello