Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 984F 36

Codice art.: 558457 36
(CHF 15.58 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  31.15 / Articolo
    (CHF 15.58 / 1 Metre)
  • da 20 Articolo
    CHF  25.95 / Articolo
    (CHF 12.98 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
69 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ II 984F
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 36
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 75 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 2.000 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558457 36
EAN / GTIN 4046719381067
Codice del produttore 7000060753

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva Cubitron™ II 984F in pura grana ceramica PSG su robusto substrato in poliestere YF. Nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni per la rettifica preliminare su rettificatrici fisse. Lavorazione a freddo mediante materiale abrasivo di supporto.
Tessuto YF (robusto) per macchine stazionarie con pressioni di contatto elevate.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.