Blocchetto di pietra abrasiva Elasto (SiC) 80X65 mm

Codice art.: 557680 80X65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio
Grado di finezza fine
Lunghezza 80 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 20 mm
Tipo di prodotto Blocchetto per levigare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Blocchetto di pietra abrasiva flessibile con agglomerato elastico (elevata durata, utilizzabile fino a esaurimento completo). Grazie alla struttura a pori aperti, il corpo abrasivo non si intasa mai. Adatti per impiego a umido e a secco. Resistente all’acqua e all’olio.
Esecuzione di grande qualità con grana abrasiva al carburo di silicio puro (SiC) e legante elastico speciale.

Uso:

Universale per pulire, lucidare, livellare, opacizzare e smerigliare tutti i materiali.

Nota:

Acqua, petrolio, paste o additivi simili ne aumentano l’efficacia.