Rotolo con 60 pad di tessuto abrasivo Multiflex 280

Codice art.: 556150 280
Imposta il prezzo 60 Articolo (CHF 54.08 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 280 - 360
Grado di finezza medio-fine
Struttura del tessuto 280
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 100 mm
Lunghezza 200 mm
Esecuzione A Very Fine
Codice 3M MX
Colore viola
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 556150 280
EAN / GTIN 3134375383271
Codice del produttore 07521

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica.
Pad in tessuto abrasivo flessibile e aggressivo.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per la pulizia e la finitura manuale; sostituto ideale per prodotti in lana di acciaio.
Medio/fine: impiego universale per eliminare veli di ruggine, incrostazioni leggere, colori alterati; per ripassare superfici già smerigliate o spazzolate; per pulire prima della fase di verniciatura.

Fornitura:

Rotolo già pretagliato per 60 pad a strappo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi