Calibri a corsoio da incasso verticale 100 mm

Codice art.: 499402 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 60.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic
Lunghezza complessiva L2 220 mm
Lunghezza corsoio L1 244 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Metrologia digitale
Peso 250 g
Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499402 100
EAN / GTIN 4946368128368
Codice del produttore 572-300-10

Descrizione

Esecuzione:

Con elettronica ABSolute e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS − azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.
Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettronico e capacitivo. Montaggio verticale.

Uso:

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi