Tastatore con sfera di rubino in ceramica lunghezza 100 mm 5 mm

Codice art.: 494236 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 100 mm
Lunghezza di lavoro effettiva 83,5 mm
⌀ Sfera D 5 mm
⌀ Gambo S 3,8 mm
Filettatura di raccordo M4
Materiale punta Rubino
Materiale gambo ceramica
Peso 6,3 g
Tipo di prodotto Tastatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494236 5
EAN / GTIN 2050001740595

Descrizione

Esecuzione:

Inserti tastatori per macchine utensili e di misura in ceramica con filettatura di raccordo M4.

Nota:

Altri inserti tastatori sono disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi