Livella a squadra digitale 360

Codice art.: 467560 360
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 64.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Intervallo di misurazione 360 (4×90°) grado
Risoluzione 0,1 grado
Limite di errore del modulo elettronico Orizzontale 0,1 / Verticale 0,2 grado
Planarità 0,0762 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Metrologia digitale
Lunghezza 153 mm
Larghezza 31 mm
Altezza 49 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livelle a squadra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 467560 360
EAN / GTIN 2050001668431

Descrizione

Esecuzione:

  • Telaio in alluminio con superfici di appoggio di precisione, ganascia superiore con prisma.
  • Le frecce di direzione nel display consentono l’allineamento a 0° oppure a 90°.
  • Funzione HOLD per bloccare il valore misurato.
  • Azzeramento in qualsiasi posizione.
  • Nelle misure sopratesta il display ruota e consente la lettura dal basso.

Fornitura:

Inclusi 1 custodia e 1 batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.