Micrometro 30-40 mm

Codice art.: 427800 30-40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 54.60 /pz.
  • CHF 108.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 30 mm - 40 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 4 µm
⌀ Stelo 7 mm
⌀ Tamburo graduato 12,5 mm
Metrologia analogico
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 427800 30-40
EAN / GTIN 2050001038067
Codice del produttore 4163000

Descrizione

Esecuzione:

Struttura tubolare leggera e resistente a pressoflessione. Stelo interamente temprato e rettificato. Superfici di contatto temprate e lappate. Elementi di comando e lettura in esecuzione cromata opaca. Dal campo di misura 100 − 125 mm viene fornito con isolamento termico e dispositivo di fissaggio.

Fornitura:

Micrometro.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello