Micrometro digitale IP-65 0-25 mm

Codice art.: 421515 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 38.30 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,35 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421515 0-25
EAN / GTIN 4946368672908
Codice del produttore 293-240-30

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della norma DIN 863.
Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.
Superfici di contatto in metallo duro.
Esecuzione antiurto.
Stelo temprato e rettificato.
 

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25−50.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi