Micrometro 0-25 mm

Codice art.: 420450 0-25
Sconto
198.00 CHF
Prezzo valido fino al 30 giu 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 38.30 /pz.
  • CHF 51.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 18,5 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 420450 0-25
EAN / GTIN 7630041104080
Codice del produttore 00110101

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato.
Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

Fornitura:

Micrometro senza asta di regolazione.
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
    Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello