Calibro di profondità digitale 300 mm

Codice art.: 418742 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 39.00 /pz.
  • CHF 48.90 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / Pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418742 300
EAN / GTIN 4045197771209

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript