Calibro di profondità digitale 150 mm

Codice art.: 418742 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / Pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi