Calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda e uscita dati 150 mm

Codice art.: 412692 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità ⌀ 1,6
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412692 150
EAN / GTIN 4045197949714

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa automaticamente in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.
Corpo in bicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, lubrorefrigerante, olio e polvere, anche con cavo per la trasmissione dei dati. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione della misura).

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati art. 498948, interfaccia tastiera art. 498963.

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell’uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript