Calibro a corsoio esente da errore parallasse con bloccaggio istantaneo 150 mm

Codice art.: 410650 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione 1/20 mm
Risoluzione 1/128 pollici
Scala cromata
Scostamento di misura E MPE ±0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Fissaggio Bloccaggio istantaneo
Lunghezza dei becchi 40 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 410650 150
EAN / GTIN 4045197304018

Descrizione

Esecuzione:

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Graduazione fine e contrastata, superficie di contatto finemente lappate. Nonio piatto per lettura senza errore di parallasse.
Con bloccaggio istantaneo e asta di profondità piatta e robusta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript