{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Asta di profondità | sì | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Fissaggio | Bloccaggio istantaneo | |
Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 410255 150 | |
EAN / GTIN | 4059192001575 | |
Codice del produttore | 4100600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibri a corsoio con bloccaggio istantaneo 150 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 50.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 79.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Fissaggio | Bloccaggio istantaneo | Bloccaggio istantaneo |
Lunghezza dei becchi | 40 | 40 |
Risoluzione | 1/128 | 1/128 |
Risoluzione | 1/20 | 1/20 |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | angolare, 3,7×1,3 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio inossidabile, INOX |