Svasatore conico Forma C 60° 6,3 mm

Codice art.: 150820 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 6,3 mm
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 60 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 334
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 1,6 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150820 6,3
EAN / GTIN 4045197087195

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Le scanalature sono rettificate dal pieno. Cono di svasatura e contorno sono rettificati e spogliati.
Così anche in svasature profonde si ottiene un taglio facile senza vibrazioni come nella sbavatura o svasatura normale.

Uso:

Per svasatura e sbavatura senza vibrazioni.
Particolarmente adatti per la svasatura di prefori di filettatura e per svasature nella costruzione meccanica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello