{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 1 mm - 13 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 25 | |
Punte a misure crescenti di | 0,5 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115030 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024176 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114020 in cassetta 1-13
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 115.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 243.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 186.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 469.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 25 | 25 | 25 | 25 |
Punte a misure crescenti di | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Colore collarino | senza | senza | senza | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |