Set di inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ 250

Codice art.: 097323 250
Imposta il prezzo 250 Articolo (CHF 0.30 / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FP01000
Valore SNR (valore di isolamento) 28 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Contenuto 250 paio
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Inserti auricolari monouso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Codice del produttore 7000103736

Descrizione

Esecuzione:

Inserti auricolari E-A-R™ Classic™. La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche. La forma cilindrica si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e fornisce una protezione efficace. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Resistente all’umidità
  • La bassa pressione di equilibrio contribuisce a ridurre la pressione nel condotto uditivo.
  • La struttura a celle con superficie esposta resiste al movimento e assicura una tenuta perfetta.
Scatola con 50 confezioni tascabili richiudibili con cad. 5 paia per fabbisogno settimanale.