Paio di guanti protettivi per saldatori 9

Codice art.: 094128 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  9.05 / paia
  • da 12 paia
    CHF  7.55 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Privi di DMF; Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 345 mm
Spessore 1
Materiale supporto Fiore bovino / crosta di bovino
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Peso 220 g
Contenuto 12
Materiale Fiore bovino / crosta di bovino
Campo di applicazione Universale
Misure guanti da lavoro 9
EN 388 4244X
EN 407 41214X
EN 12477 Modello A
Saldatura MIG/MAG
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore grigio
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094128 9
EAN / GTIN 4045197890450

Descrizione

Esecuzione:

Guanti per saldatori in fiore bovino e crosta di bovino combinati. Con protezione arterie supplementare.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.