Pistola gonfiaggio pneum. ad aria compr. testina di gonfiaggio PRO

Codice art.: 080148 PRO
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
36 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 bar - 12 bar
Lunghezza tubo 1.000 mm
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681

Descrizione

Esecuzione:

Robusta pistola di gonfiaggio professionale in plastica con manometro ammortizzato di ⌀ 80 mm. Riempimento e riduzione della pressione controllabili mediante la leva di rilascio. Esecuzione calibrata. Incluso innesto in acciaio per giunto NW 7,2 – 7,8.

Nota:

Classe di precisione 2,5.