Dispositivo soffiante aria calda 006464

Codice art.: 078321 006464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Transportkoffer

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Transportkoffer
Denominazione originale prodotto HG 2120EKF
Potenza assorbita 2.200 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura dell’aria 80 °C - 630 °C
Portata d’aria Velocità 1 150 l/min
Portata d’aria Velocità 2 300 l/min
Portata d’aria Velocità 3 500 l/min
Peso 850 g
Esecuzione Assortim.
Tipo di prodotto Heissluftbläser

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Codice del produttore 006464

Descrizione

Esecuzione:

Temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C.
Termosoffiatore a regolazione elettronica, regolazione della portata d’aria a 3 stadi da 150 a 500 l/min.

Uso:

Per saldare e risagomare materie plastiche, calettare a caldo, rimuovere vernice, brasare, asciugare e scongelare.

Fornitura:

Termosoffiatore n. art. 078321 Dim. 351403, ugello a getto largo 50 mm, ugello riduttore da 9 mm, ugello riflettore, set di 100 tubi flessibili termoretrattili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello