Visseuse à chocs sans fil avec batterie LiHD 18LTX800

Réf.: 074060 18LTX800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Emballage: Metabox
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Metabox
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant SSW 18 LTX 800 BL
Nombre de batteries incluses 2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur sans balais
Niveaux de couple 12
Couple maximal 800 Nm
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 2 575 min-1
Nombre de coups max. 3 300 min-1
Couple initial de décollement max. 1200 Nm
Porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids sans batterie 1,95 kg
Poids, batterie comprise 2,9 kg
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074060 18LTX800
EAN / GTIN 4061792228719
Réf. fabricant 602403660

Description

Exécution:

Couples élevés pour applications de vissage difficiles.
Les visseuses à chocs sans fil de la classe LTX sont disponibles au choix avec un couple maximum de 300 Nm, 800 Nm ou 1750 Nm. Parfaitement adaptées aux travaux de vissage nécessitant une grande puissance dans toutes les plages de puissance. Elles sont également équipées d’un mode APS (Automatic Power Shift):
  • Dévissage en mode APS: empêche la vis/l’écrou de tomber grâce à la réduction automatique de la vitesse après le dévissage.
  • Vissage en mode APS: empêche le serrage excessif de la vis/de l’écrou grâce à l’arrêt automatique après le premier coup.
Par ailleurs, toutes les batteries Metabo sont couvertes par une garantie de 3 ans, quel que soit le nombre de cycles de charge.
D’autres détails tels que la lampe de travail à LED claire offrent encore plus de confort lors du travail.
  • Visseuse à chocs sans fil puissante avec carré mâle 1/2 pouce et 800 Nm.
  • Moteur Brushless Metabo exclusif pour une progression rapide et une efficacité maximale lors de chaque utilisation.
  • Couple élevé et conception particulièrement maniable.
  • Très performante pour les applications de vissage difficiles.
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple très élevé.
  • Douze vitesses de rotation/couples pour un large éventail d’applications.
  • Lampe de travail à LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
  • Carter d’engrenage robuste en aluminium moulé sous pression pour une dissipation optimale de la chaleur et une longue durée de vie.
  • Avec crochet de ceinture pratique, se fixant à droite ou à gauche.
  • Batterie LiHD pour des performances ultimes, ainsi qu’une autonomie et une durée de vie exceptionnelles.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec 2× batteries LiHD, chargeur et metaBOX.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript