{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 100 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Lunghezza nonio | 39 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,05 mm | |
Misura minima a | 1 mm | |
Misura minima b | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 50 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 8×3 mm | |
Imballaggio | Astuccio | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418000 100 | |
EAN / GTIN | 4045197326997 |