trapano BE650

Codice art.: 075070 BE650
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto BE 650
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 650 W
Numero massimo giri 1 velocità 1.500 min-1
Capacità del mandrino 1,5 mm - 13 mm
⌀ Collare di serraggio 43 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità 30 mm
Peso 1,8 kg
Lunghezza cavo 2,5 m
Rotazione oraria/antioraria
Tipo di prodotto trapano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075070 BE650
EAN / GTIN 4061792201644
Codice del produttore 600741850

Descrizione

Esecuzione:

Il trapano giusto per ogni diametro di foratura.
Ogni trapano ha un campo ottimale del numero di giri per determinati diametri di foratura e dispone inoltre di un albero con un attacco esagonale per bit di avvitatori da utilizzare anche senza mandrino.
Il mandrino autoserrante Futuro Plus garantisce risultati di foratura precisi grazie al serraggio automatico durante la foratura.
  • Trapano piccolo e maneggevole.
  • Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di giri specifico per il materiale.
  • Rotella per la preselezione del numero di giri
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Impugnatura con superficie morbida antiscivolo.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante Futuro Plus.