{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Metabox | |
Denominazione originale prodotto | SBE 780-2 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 780 W | |
Coppia massima | 13 Nm; 32 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 680 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.900 min-1 | |
Numero di giri/min. a vuoto | 0 min-1 - 3.100 min-1 | |
Numero di colpi massimo | 58.900 min-1 | |
Capacità del mandrino | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 8 mm; 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 25 mm; 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 18 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Lunghezza cavo | 4 m | |
Tipo di prodotto | Trapano a percussione |
Codice articolo | 075710 SBE780-2 | |
EAN / GTIN | 4007430313454 | |
Codice del produttore | 600781500 |