Messwerkzeug-Sortiment 9-teilig 9

Artikel-Nr.: 685600 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 3,6 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Lieferumfang:

Stahlmaßstab: 1 St. Nr. 461805 Gr. 300
Messschieber: 1 St. Nr. 410100 Gr. 150
Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
HM-Reißnadel gerade: 1 St. Nr. 458800 Gr. HM
Spannungstester: 1 St. Nr. 473010
Laser-Distanzmessgerät: 1 St. Nr. 465540 Gr. 60
Anschlagwinkel Gen. 2: 1 St. Nr. 452600 Gr. 150×100
Wasserwaage: 1 St. Nr. 467010 Gr. 250
Kunststoff-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466200 Gr. 2
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug. Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile