Kunststoff-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 554090 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.65 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  13.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 50 mm
Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
passend für Schnellwechselsystem Roloc™
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Herstellernummer 7000077929

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Kunststoff-Schleifteller mit fest verbundenem 6 mm Schaft.
Das Roloc™ Schnellwechselsystem ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.