Werkstattwagen mit 4 Ausziehfächern 4

Artikel-Nr.: 914700 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 15
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 75

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 15 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 75 %
Höhe 910 mm
Breite 660 mm
Tiefe 380 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 295 mm
Anzahl Ausziehfächer 4
Ausführung mit Jalousien
Gewicht 31 kg
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914700 4
EAN / GTIN 4045197892324

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse des Werkstattwagens ist mit einer Gummi-Einlage ausgestattet. Mit unterteilbaren Ausziehfächern. Geräumiger Bodenkasten zur Lagerung größerer Werkzeuge. Verschließbar durch Metalljalousien, Verriegelung mit Vorhängeschloss Gr. 40.
Mit rollengelagerten Laufrädern (2 Lenkrollen davon eine mit Feststellbremse, 2 feststehende Rollen).

Lieferumfang:

Inklusive Einteilungsmaterial. 6 Trennleisten 295 mm, 1 Trennleiste 500 mm.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet. Lichtgrau RAL 7035 kombiniert mit anthrazitgrau RAL7016.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb