• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Schraubendreher-Sortiment mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 10

Artikel-Nr.: 667605 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SwissGrip ESD Wechselgriff
Anzahl Teile 10
Anzahl Schraubendreher 8
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips
Aufreiber-Klinge enthalten ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667605 10
EAN / GTIN 7610733269570
Herstellernummer 8215.ESD

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Schlitzklingen mit paralleler, abgesetzter Schneide und somit exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen. Spitzen der Kreuzschlitzklingen maßgenau gefräst. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen zur Aufnahme der verschiedenen Klingen, besonders griffig, selbst mit öligen Händen. ESD geeignet.

Inhalt:

Schlitz-Klingen Nr. 659928: Gr. 4; 5,5; 6,5; 8
Klingen für Phillips Nr. 659921: Gr. 1 und 2
Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.
Feinschraubendreher (Schlitz) Nr. 664415: Gr. 2,5 und 3
Kunststoffheft: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Textil-Rolltasche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb