• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Underhållsverktyg, sats, 35 delar

Article no.: 680370
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
151 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt W1 service
Antal delar 35
Produktslag Verktygssortiment

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 680370
EAN / GTIN 4013288178336
Manufacturer number 05135926001

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt verktygssats med de viktigaste verktygen för underhållsarbeten inomhus och utomhus.

Leveransinnehåll:

Kraftform-handtag, VDE-isolerat: 1 st nr 667411 storlek 1
Skruvmejselklingor för Phillips, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejselklingor för Pozidriv, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejselklingor för inner-Torx®, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25
Skruvmejselklingor för Spår, VDE-isolerade: vardera 1 st storlek 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm
BITS för Pozidriv C 6,3: vardera 1 st nr 675320 strl 1/25; 2/25
BITS för invändig sexkant C 6,3: vardera 1 st nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6
BITS för inner-Torx® C 6,3: 1 st nr 675340 strl TX25
1/4 tum bithållare med magnet: 1 st
1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: vardera 1 st storlek 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1/4 tum förlängning: 1 st storlek 75 mm
1/4 tum kopplingsskaft: 1 st
1/4 tum precisionsspärrnyckel ”Zyklop Speed”: 1 st. nr 632390
Skruvhållare: 1 st nr 666425 strl 2
Spänningsprovare: 1 st nr 665030 strl 3
Dubbel U-nyckel ”Joker 6002”: 1 st strl. 10x13 mm

Anmärkning:

Levereras med sorterat verktyg i textilväska.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen