Gewindebohrer-Bits Satz in stabiler Box, 7-teilig

Artikel-Nr.: 676309
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Verwendung bei Bohrungsart: bis 1×D bei Durchgangsloch

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 1×D bei Durchgangsloch
Anzahl Gewindebohrer 6
Anzahl Teile 7
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676309
EAN / GTIN 4013288117359
Herstellernummer 05259166001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Inhalt:

Gewindebohrer-Bits: Nr. 676307 je 1 St. Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb