• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CNMG 120408 SP4019

Número de artículo: 250184 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,45 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
67 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase SP4019
Material de corte HM
Aplicación principal M
Aplicación secundaria S
Condición de corte continuo
Rompevirutas 3J
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 40 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250184 SP4019
Número del fabricante 5653377

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra