CCMT 09T304 Wiper PR1725

Réf.: 260099 PR1725

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  12.00 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  10.00 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCMT 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1725
Type d'outils Carbure
Revêtement revêtu
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux WP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260099 PR1725
EAN / GTIN 4960664890712

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier