• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

814 N Digimar hoogtemeter 0-320 mm met stalen voet

Artikelnummer: 4426540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4426540
EAN/GTIN 4059192017026
Nummer fabrikant 4426540
L-nummer L40120 5

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemakkelijke bediening dankzij zijdelingse handslinger op de meetkop
  • Constante meetkracht, naar keuze naar beneden of naar boven werkend
  • Op elk punt vast te klemmen voor markeerwerkzaamheden
  • Met fijninstelling
  • Onafhankelijk van het hoofd dankzij accuvoeding
  • Universeel gebruik dankzij veelzijdige accessoires

Omschrijving:

Hoogtemeet- en markeerapparaat Digimar 814 N Meetbereik: 0 - 320 mm
  • Cijferverhoging in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
  • Cijferverhoging in inch: 0,00005 inch, 0.. 0005 inch
  • Foutlimiet_µm: 20 µm
  • Gegevensinterface: Opto RS-232C, Draadloos
Omvang levering: Hoogtemeter inclusief bedienings- en weergave-element, sondearm 814 t, kogeltaster 814 m, 8 mm, batterij, gebruiksaanwijzing, beschermkap, testrapport.

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van hoogtes en afstanden tussen gaten, oppervlakken en randen Voor het markeren en graveren van werkstukken
  • Meetbereik: 0 - 320 mm
  • Meetbereik: 0 - 12.6″
  • Foutlimiet inch: .0008″
  • functie: (MAX-MIN) voor concentriciteits- en vlakheidstests
  • Foutlimiet_µm: 20 µm
  • Haaksheidsafwijking in µm: 20 µm
  • Gewicht product: 6.20 kg
  • Meetkracht: 3 N
  • Cijferverhoging in mm: 0.01
  • Cijferverhoging in mm: 0.001
  • Foutlimiet_inch: 0.0008 inch
  • Numerieke toename in inches: 0.0005
  • Numerieke toename in inches: 0.00005

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen