Elastinė termopora, stiklo pluoštas, K tipas 1500 mm

Prekės Nr.: 474150 1500
(21,33 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 93,60 € /vnt.
  • 104,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) −50 °C - 400 °C
Leistina paklaida 2 klasė
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Suveikimo laikas t99 5 s
Ilgis 1 500 mm
Produkto rūšis Temperatūros jutiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Gamintojo numeris 0602 0645

Aprašymas

Pastaba:

Kiti temperatūros zondai pagal užklausą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį