Flexibelt termopar, glasfiber typ K 1500 mm

Article no.: 474150 1500
(NOK 267,75 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 174,77 /pcs.
  • NOK 1 305,30 /pcs.
on request
På lager
21 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

mätområde −50 °C - 400 °C
felgräns Klass 2
Energiförsörjning Nätdriven
Svarstid t99 5 s
Längd 1 500 mm
Produktslag Temperaturgivare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 474150 1500
EAN / GTIN 4029547004469
Manufacturer number 0602 0645

Beskrivelse

Anmärkning:

Andra temperaturgivare på begäran.