Micromètre digital avec touches de mesure interchangeables 0-25 mm

Réf.: 421321 0-25
Remise
1275,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 38.30 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 863
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB
  • Indice de protection IP: IP 65
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Lecture 0,0001 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 4 µm
⌀ broche 6,5 mm
Pas de broche 5 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB
Indice de protection IP IP 65
Hauteur des chiffres affichage LCD 10 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Métrologie numérique
Nombre de touches de mesure 6
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Réf. fabricant 4157050

Description

Exécution:

Micromètres avec broche fixe et touches de mesure à changement rapide. Le pas de broche de 5 mm par tour réduit le temps de réglage. Grands chiffres de 10 mm sur affichage à fort contraste. Fonction HOLD pratique pour figer la valeur mesurée afin de garantir une lecture précise. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro dans n'importe quelle position. Grâce à un affichage de tolérance confortable avec limites d'avertissement supplémentaires, l'utilisateur voit si et de quelle manière la pièce est dans les limites de tolérance.
Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d’éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.
6 paires de touches de mesure interchangeables avec:
  • Surfaces de mesure planes ⌀ 6,5 mm.
  • Disques de mesure rotatifs ⌀ 11,3 mm.
  • Surfaces de mesure réduites ⌀ 2 mm.
  • Surfaces de mesure convexes ⌀ 7 mm.
  • Couteaux 0,75×7 mm.
  • Cône 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Accessoire(s):

Câble de données 498941.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier