• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Touwladder 3-delig met standaard traverse 3x18 sporten

Artikelnummer: 21618
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabelladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21618
EAN/GTIN 4031405216181
Nummer fabrikant 021618
L-nummer L90110 887

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium sleeptouw ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Handige hoogteverstelling van sport naar sport dankzij twee touwtakels met kunststof touw
  • Automatische inloophaken, midden en bovenkant afzonderlijk verstelbaar
  • Bovenste geleider met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen met schuifgeleiders
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 470 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd
  • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 13600 mm
  • Buitenbreedte: 470 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte uitgeschoven: 12500 mm
  • Lengte ingetrokken: 5300 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3x18 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Breedte dwarsrail: 1200 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen