RDEX 0501 MOSN INOX

Artikelnummer: 212190 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDEX 0501 MOSN
Type INOX
Soort HB7535
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212190 INOX
EAN/GTIN 4045197303431

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
175
Staal < 750 N/mm²
P
175
Staal < 900 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen