{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,01 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,003 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Tophoek | 120 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 42,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 53 mm | |
Totale lengte L | 91 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in PEEK | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121201 7,01 | |
EAN/GTIN | 4045197715845 |