Punta HPC in HMI, tipo FS, codolo cilindrico DIN 6535 HA 11,5 mm

Codice art.: 122670 11,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 11,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Modello FS
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 53,8 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 71 mm
Lunghezza complessiva L 118 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122670 11,5
EAN / GTIN 4045197056979

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, profilo speciale. Affilatura speciale.
Elevata precisione di concentricità radiale e durata.
Elevata qualità di perforazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122675.
Forma HE: ordinare con n. art. 122670 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello