Porte-outils conique 12 mm

Réf.: 210577 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 12 mm
Support SA 40
Dimensions de l'attachement 40 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 11,8 mm
Longueur de col cote A 67 mm
Long. utile L1 48 mm
Couple de serrage recommandé 10 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210577 12
EAN / GTIN 4045197557919

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.

Téléchargements et documents

De la même série Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier