{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 400 kg | |
| Debelina police | 40 mm | |
| Material | pocinkan | |
| Širina | 1.500 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 990790 400 | |
| EAN/GTIN | 4004514201928 | |
| Številka proizvajalca | 15800 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |