Esecuzione:
Sistemi di distribuzione automatica per immagazzinare, distribuire e gestire utensili per l'asportazione truciolo e il montaggio, glistrumenti di misura, le protezioni antinfortunistiche e numerosi altri articoli di consumo. I sistemi Master possono essere ampliati tramite gli armadi espandibili opzionali (sistemi slave). Con i pacchetti software ordinabili singolarmente, i sistemi sono in grado di soddisfare perfettamente le vostre esigenze personali.
Corpo e cassetti in lamiera di acciaio da 1 mm. Zoccolo per carrello elevatore, lamiera di acciaio da 1,75 mm. Copertura in bambù.
Uso:
Sistema di distribuzione automatica per immagazzinare e gestire utensili e accessori.
Collocamento:
Numero cassetti × altezza frontalini cassetti: 1 Cassetto tecnico
10×75 mm; 1×150 mm
Fornitura:
Sistema master: Mobile per la consegna della merce con 11 cassetti 36×36 E, touchscreen, scanner codici a barre, PC con pacchetto software ATMS.NG incluso.
Fornitura:
Touchscreen da 22 pollici; scanner codici a barre; PC con pacchetto software ATMS.NG incluso
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti blu elettrico RAL 5005 termoverniciati.