{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | Armadio Master base completo | |
Serie | Smartline Tool24 | |
Superficie di appoggio | 4 m2 | |
Altezza | 1.390 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Larghezza utile cassetti | 612 mm | |
Profondità utile cassetti | 612 mm | |
Numero dei cassetti | 11 | |
Cassetto suddiviso | 36×36E | |
Peso | 249 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di fornitura prodotti |
Codice articolo | 979099 S11M |