Taburet de sprijin, spumă integrală, cu glisor, de joasă înălţime

Cod articol: 965071
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Capacitate portantă scaun: 120

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Înălţimea spătarului 120 mm
Egalizarea înălţimii Tip Inel de destindere
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 610 mm
Ajustarea gradului de înclinare a scaunului nu
Capacitate portantă 120 kg
Materialul suprafeţei de aşezare Spumă integrală
Materialul piciorului în stea Aluminiu acoperit cu vopsea pulbere mată
Culoarea materialului scaunului negru
Execuţia piciorului în stea Glisor
Cu spătar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Standard DIN 68877
Tip produs Taburet de sprijin

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 965071
EAN / GTIN 4045197702463

Descriere

Execuţie:

Scaun moale cu blocare. Spătarul ergonomic înalt de 120 mm favorizează poziţia corectă.
Piciorul în formă de stea cu 5 braţe asigură stabilitate atât aşezat, cât şi în picioare.
Scaun din spumă integrală moale şi comodă.
Capacitate portantă: 120 kg.

Standard:

DIN 68877

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături