OFMT 050405 UNI

Réf.: 213345 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  19.15 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFMT 050405
Type UNI
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB735
Type d'outils Carbure
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier