XNEX 040308 INOX

Cikkszám: 215198 INOX
Kedvezmény
21,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,86 € 21,30 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,05 € 17,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 393 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 040308
Típus INOX
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,1 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 6
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215198 INOX
EAN / GTIN 4062406569921

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 3 élű váltólapkák. Nagy teljesítményű szerszámanyagok a rendkívül nagy folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz